Mécanisme Prise RJ45 Cat 6 FTP - Art d'Arnould

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Oui
  • catégorie 6
ICON

Prise multimédia RJ45 catégorie 6 FTP Art d'Arnould univers Mémoire finition Cristal monobloc format 1 poste - livré avec gabarit de découpe et vis chromés et sans plaque

 
 

Détails du produit

Mécanisme prise RJ45 catégorie 6 FTP
Les connecteurs RJ45 sont équipés d'un écrou de verrouillage. Ils ne nécessitent pas d'outil spécial et peuvent être re-câblés en cas d'erreur
A compléter d'une plaque de l'univers Epure dans la finition de votre choix. Peut être associé à un autre mécanisme de l'univers Epure
Pour éviter toute déterioration, vol… Choisissez dans un deuxième temps la plaque adaptée à votre configuration (collection ou sur-mesure)
Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Art d'arnould

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

76 mm

largeur d'appareil

76 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP21

avec jacks/coupleurs

Non

avec résistance terminale

Non

compatible avec des couvercles tiers

Non

avec protection contre la poussière

Non

montage apparent

Non

avec zone de texte

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

codage mécanique

Oui

raccordement de mise à la terre séparé

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Oui

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

6

direction de sortie

droit

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

autre

composition

mécanisme avec adaptateur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.