Odace Architecte - plaque de finition latérale - effet Titane

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de postes 1
  • Matériau métal
  • Couleur titane

Odace Architecte - plaque de finition latérale - effet Titane - à combiner en multipostes avec des plaques centrales et latérales Odace Architecte - H100mm x L79,25mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

 
 

Détails du produit

La plaque de finition latérale Odace Architecte effet Titane est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération et est à associer aux plaques de finition Odace Architecte latérales ou centrales. Son design unique, modulable et créatif sublimera les intérieurs contemporains, du plus classique au plus audacieux. La plaque latérale 1 poste Odace Architecte effet Titane est à associer à une plaque de finition Odace Architecte latérale ou centrale et à un mécanisme Odace nouvelle génération.Cette plaque de finition latérale Odace Architecte est conçue pour offrir une flexibilité maximale dans vos projets architecturaux, permettant de créer des combinaisons multipostes uniques. Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque existe aussi en métal effet Cuivre, Laiton, Bleu émaillé, Blanc émaillé, Noir émaillé, Sienne émaillé, Céramique Blanc, Perle Noire, Terrazzo, Béton. La gamme Odace Architecte se décline en plusieurs coloris et matériaux pour s'adapter à tous les goûts, toujours avec élégance. Personnalisez et créez votre propre combinaison en version multipostes !
Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.

Odace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Odace

Plaque de finition

nombre d'unités, verticales

1

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

Traitement de surface

autre

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Qualité du matériau

autre

Zone de texte/surface d'inscription

Non

sens de montage

horizontal et vertical

Type de fixation

à clipser

Matériau

métal

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

traitement antibactérien

Non

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

Couleur

titane

Profondeur

11 mm

Hauteur

100 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

79.25 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.