Plaque de finition Céliane 2 postes - Nickel Sombre Satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 2
  • Couleur noir
ICON

Plaque de finition Céliane 2 postes Collection Matière Brute finition Nickel Sombre Satiné avec système de rattrapage des défauts du mur

 
 

Détails du produit

Plaque de couleur Céliane 2 postes
Finition Nickel sombre satiné
A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
Montage horizontal ou vertical
Cette plaque est composée d'une sous-plaque noire comportant 80% de plastique recyclé. Cela totalise au moins 8% de matière recyclée sur le poids total de la plaque

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Céliane

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

diamètre de l'alésage (ouverture)

53 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

2

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK04

sens de montage

horizontal et vertical

Type de fixation

à clipser

Matériau

métal

Qualité du matériau

aluminium

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Traitement de surface

galvanisé

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

2

diamètre intérieur

53 mm

Profondeur

9 mm

Hauteur

83 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

172 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.