Bouton poussoir lumineux 6A Céliane à anneau

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Oui
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bouton-poussoir

Poussoir lumineux à anneau Céliane - 6A 250V~ - bornes automatiques - à équiper d'un enjoliveur dédié et une plaque de finition Céliane Matière - modèle déposé

 
 

Détails du produit

Mécanisme avec support et doigt en forme d'anneau, livré avec voyant lumineux 230V - 0,15mA
Possibilité de remplacer le voyant
Compatible avec boîtes d'encastrement de 40 et 50mm
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Solution conçue pour faciliter le repérage et l'accès aux personnes à mobilité réduite
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

36.5 mm

hauteur d'appareil

74 mm

largeur d'appareil

74 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

Source Incluse

Oui

principe de fonctionnement

électromécanique

IK

IK04

avec éclairage

Oui

type de fixation

fixation à vis

nombre de bascules d'actionnement

1

Nbre de pôles

2

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

6 A

avec voyant indicateur

Oui

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

Impression

sans

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

couleur

autre

type de commande

bouton-poussoir

composition

mécanisme avec support

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.