Cadre saillie Céliane 3 postes - livré avec vis - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 3
  • composition cadre apparent

Cadre Céliane 3 postes pour installation en saillie finition Blanc - livré avec vis - 2 hauteurs réglables

 
 

Détails du produit

2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32x12,5mm
Utilisables indifféremment en horizontal ou en vertical
Compatible avec toutes les fonctions Céliane
Cadre compatible uniquement avec les plaques Déco, Métal, Tendances
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante

Non

montage transversal

Non

appareil de bureau

Oui

nombre de terminaux de mise à la terre

0

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

6

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP2X

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Non

nombre d'entrées

18

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

3

forme

rectangulaire

Profondeur

40 mm

Hauteur

85 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

235 mm

Couleur

blanc

composition

cadre apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Gamme

Céliane

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.