Détecteur de balisage Céliane pour repérage

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré
ICON

Détecteur mural de balisage Céliane - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

 
 

Détails du produit

Permet de créer un chemin lumineux, d'identifier un obstacle ou un changement de niveau, pour se repérer dans l'obscurité sans allumer l'éclairage principal
Equipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs
Champ de détection : 180°
Portée : 6m
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence

infrarouge

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

6 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

1.2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Non

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

180...180 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK02

angle de balayage

180 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

courant de veille

0.013 mA

avec voyant

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

6 m

luminosité de déclenchement

2.5...2.5 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

0...35 °C

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

0.013 A

puissance de coupure max.

1.3 W

largeur de portée max.

3 m

Portée maxi de détection à H=2,5

8 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

Montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

34 mm

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Profondeur

51.5 mm

Hauteur

50 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

40.5 mm

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Céliane

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.