Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T standard US - graphite

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur noir
ICON

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise de courant 2P+T standard US - finition graphite

 
 

Détails du produit

Se monte sur le mécanisme :
- référence 067157 : prise standard US
Finition Graphite
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

autre

IK

IK04

impression/marquage

sans

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

prise

Profondeur

8 mm

Hauteur

53 mm

Modèle type

plaque centrale

Largeur

53 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.