Enjoliveur Living Now pour prise TV 1 module - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation autre
  • composition autre

Enjoliveur 1 module Living Now pour prises TV simple mâle et type F à visser et sortie de fil D=9mm finition blanc - se clipse sur la plaque de finition

 
 

Détails du produit

Enjoliveur en technopolymère de couleur blanche, fini satiné et soyeux au toucher
1 module - Blanc, technopolymère
Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

35 mm

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

7 mm

hauteur d'appareil

86 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

22 mm

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

IK

IK04

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

avec éclairage

Non

domino

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

champ d'inscription

sans champ d'inscription

Qualité du matériau

thermoplastique

direction de sortie

droit

Traitement de surface

non traité

utilisation

autre

Sans halogène

Oui

avec volet de protection

Non

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

composition

autre

Info produit

Gamme

Living now

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.