Indicateur de signal extérieur de chambre hôtel Living Now - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • couleur de la source lumineuse rouge-vert
  • composition mécanisme seul

Indicateur de signal extérieur de chambre d'hôtel Living Now avec voyant vert et rouge - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

 
 

Détails du produit

Permet une signalisation lumineuse dans le couloir («Ne pas déranger» et «Faire la chambre»)
Le dispositif doit être associé à un enjoliveur de type 11H
Bornes à plaques vissées
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
Alimentation: 127V~ à 230V~ - 1 module

Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Living now

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Voyant pour appareillage

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

41.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

22 mm

avec symbole interchangeable

Non

avec lumière clignotante

Non

transparent

Non

Source Incluse

Oui

utilisation comme contact à poussoir

non

avec symbole/impression permanent(e)

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7015

Type de fixation

à clipser

Type

LED non interchangeable

Traitement de surface

non traité

Culot

sans

Matériau

plastique

couleur de la source lumineuse

rouge-vert

Sans halogène

Oui

Qualité du matériau

thermoplastique

puissance de la lampe max.

5 W

tension nominale

230 V

Couleur

noir

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.