Interrupteur horaire programmable Mosaic 2 modules - blanc

Main media

Interrupteur horaire programmable 1 contact inverseur 16A Mosaic avec capacité de 8 programmes hebdomadaires - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

 
 

Détails du produit

Interrupteur horaire programmable Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
1 contact inverseur 16A - 250V~ cos phi = 1
Capacité de 8 programmes hebdomadaires avec réserve de marche de 20 heures
Dérogation temporaire ou permanente
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Minuterie électronique programmable

nombre de modules (construction modulaire)

2

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

Type de fixation

fixation avec vis

commande auxiliaire possible

Non

Matériau

plastique

puissance max.

3600 W

Qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

47...63 Hz

Calibre

16 A

programme astronomique

Non

générateur aléatoire

Non

distance de commutation minimale

1 min

profondeur d'encastrement

32.7 mm

autonomie

20 h

Traitement de surface

non traité

Modèle type

électronique

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.