Kit quadruple prise 2P+T Surface Céliane précâblée compacte pour pose en encastré - livré complet avec support, enjoliveurs Blanc, plaque Blanc Emaillé 6/8 modules et boîte d'encastrement multi-matériaux 3 postes
Kit composé de :
- 4 prises avec terre compacte Surface Confort précâblées, fournies avec support monté et plaque
- 1 boîte d'encastrement 3 postes
Prise avec éclips de protection pour protection des enfants
Pour une pose en encastré
Finition Blanc avec plaque spéciale pour quadruple prise compacte Blanc Emaillé
Prises livrées complètes, prêtes à installer
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
traitement antibactérien
nombre de repiquage
type de contact de protection
nombre de contacts actifs (carré)
Nombre de ports USB-C
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
finition de la surface
transparent
pôle neutre sectionné simultanément
IK
impression/marquage
type de fixation
Matériau
encastrement isolé
alimentation spéciale
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
nombre de ports USB-A
avec dispositif on/off
fréquence
avec eclips / protection enfant
nombre de phases
nombre de prises de courant
avec voyant indicateur
Traitement de surface
type de connexion
avec volet de protection
verrouillable
sans halogène
Modèle type
Couleur
composition
Type de pose
tension nominale
Intensité