Odace - interrupteur ou poussoir volet roulant 3 positions - multifonctionnel - ergonomie à levier - 3x2 bornes auto - 6AX 250VCA - noir RAL 9005 mat - cache peinture - IK04 IP21D
Cet interrupteur ou poussoir pour volet roulant Odace permet un contrôle précis avec 3 positions distinctes. L'ergonomie à levier assure une manipulation facile, avec un retour précis et une excellente prise en main, parfait pour les environnements nécessitant une utilisation fréquente. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de bornes automatiques qui permettent un raccordement rapide et sécurisé des câbles jusqu'à 2x1,5mm² rigides ou souples & multibrins, simplifiant l'installation et réduisant le risque d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et avec différentes esthétiques. Possibilité de passer en connecté Wiser pour centraliser et piloter à distance les volets.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme
convient pour stores vénitiens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
utilisation électronique possible
finition de la surface
transparent
utilisation mécanique possible
numéro RAL (équivalent)
nombre de touches
pour store-banne
pour volets roulants
type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Type de connexion
sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale
avec verrouillage électrique
diamètre de l'appareil