Odace 2011 - LED bleu - 0.15mA 250V - câble - localisation ou temoin

Main media

Odace 2011 - LED - lampe de rechange - couleur bleu - clipsable - à câbler - 250VCA 50/60 Hz - consommation 0,15mA

 
 

Détails du produit

En toute subtilité, la gamme Odace de Schneider Electric est conçue pour être très pratique d'installation, élégante, esthétique et astucieuse. Elle abrite une multitude de fonctions pour apporter confort dans l'Habitat et pour s'adapter au quotidien de tous vos clients. Cette lampe témoin ou localisation à LED bleue vous permet de changer la lampe de tous les interrupteurs en toute simplicité. Cette lampe de rechange LED dispose d'un voyant LED à basse consommation (0,15 Ma), à associer avec un enjoliveur spécifique. Astucieuse, cette lampe de rechange pour interrupteur se connecte en toute facilité par câble. Elle sert de localisation ou témoin. Elle peut être utilisée pour les gammes Odace, Ovalis et Mureva Styl.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).

Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)

Odace 2011

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Odace 2011

Code Douane

85392992

Multiple de vente

1

Insert d'éclairage pour installation domotique

conducteur neutre nécessaire

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

250...250 V

Culot

socle d'enfichage

application

bouton à contact maintenu

Intensité

2 A

Type

LED

couleur de la source lumineuse

bleu

consommation électrique nominale

0.15 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.