Pack de démarrage Living Now with Netatmo 1 prise + 1 commande Départ/Arrivée

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • système de bus KNX Non
  • Type de pose encastré

Pack de démarrage pour installation connectée Living Now with Netatmo avec passerelle Control et commande générale sans fils - contrôle via l'App Home + Control ou assistant vocal de l'installation - à équiper d'enjoliveur et de plaque

 
 

Détails du produit

Passerelle : voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application - Wi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n
Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'application Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec témoin de batterie faible
Cette passerelle s'installe très facilement dans toute boîte standard existante
La commande générale sans fils Départ/Arrivée est livrée avec une pile d'une durée de vie de 8 ans qui peut être remplacée très facilement - Alarme de batterie faible dans l'application
Cette commande générale à distance est équipée d'un voyant LED très utile lors de l'installation et qui s'allume en rouge lorsque la batterie est faible
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Living now with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Living now with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interface système/coupleur de média

nombre d'appareils max. par canal

100

radio bidirectionnelle

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

tension de fonctionnement

230...250 V

serveur Web

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Non

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

visualisation

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

dépendant du fournisseur

Non

interface radio

Oui

protection contre le démontage

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

type de tension

AC

Modèle type

interface multiple

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.