Poussoir/poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 mod - blanc antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bascule/rocker
ICON

Poussoir ou poussoir inverseur 6A 250V~ Mosaic Easy-Led fonction standard ou fonction lumineux avec ajout de voyant brochable 2 modules - blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

 
 

Détails du produit

Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Devient lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V
2 modules
Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

36.3 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

transparent

Non

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

IK

IK04

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

Nbre de pôles

1

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

6 A

Traitement de surface

autre

Impression

sans

type de connexion

borne automatique

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

couleur

blanc

type de commande

bascule/rocker

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.