Prise RJ45 blindée cat.6 STP Living Now 1 module - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Oui
  • catégorie 6
ICON

Prise RJ45 blindée catégorie 6 STP Living Now pour applications Grade 2 TV livrée avec enjoliveur blanc 1 module - à équiper d'un plastron de finition

 
 

Détails du produit

Débit de données jusqu'à 1 gigabit/s - Prise STP catégorie6 peut être utilisée pour la réception TV par satellite ou hertzienne
Compatible avec les applications PoE haute capacité - La technologie Power over Ethernet permet de distribuer simultanément le courant électrique et des données grâce à un câblage Ethernet à paires torsadées
Contacts à code couleur TIA 568A/B pour un câblage standard - 1 module - Blanc
Paires torsadées blindées (STP): la prise est équipée d'un presse-étoupe pour la continuité de la mise à la terre et d'un blindage assurant une protection CEM totale à 360 degrés
Possède un obturateur transparent qui protège le connecteur et prévient l'accumulation de poussière - Conforme aux normes ISO/CEI 11801, édition 3.0 (2017)
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Living now

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

41 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

22 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Oui

avec protection contre la poussière

Oui

avec zone de texte

Oui

montage apparent

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de montage raccordement de blindage

autre

décharge séparée de câble de traction

Non

jacks blindés

Oui

Type de fixation

à clipser

encastrement de canal

Non

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Numéro RAL

9005

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.