Prise RJ45 catégorie 6A STP Mosaic 1 module - noir mat

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Oui
  • catégorie 6A (IEC)
ICON

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic à connexion sans outil avec sertissage intégré - 1 module finition noir mat

 
 

Détails du produit

STP-1 module
Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Blindage métal
Noir mat
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

46.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

22.5 mm

code couleur

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Oui

avec protection contre la poussière

Oui

avec zone de texte

Oui

montage apparent

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de montage raccordement de blindage

autre

décharge séparée de câble de traction

Non

jacks blindés

Oui

Type de fixation

à clipser

encastrement de canal

Oui

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

noir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.