Prise Tercia 2 pôles + terre simple spécial goulotte noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 3
  • Modèle type broche de contact de protection
  • couleur noir

Prise Tercia 2 pôles + terre simple spécial goulotte noir RAL9005

 
 

Détails du produit

Prises inclinées spéciales goulottes PC-SG
Pratique, positionnez vos prises dans le bon sens (horizontal ou vertical) en optimisant leur utilisation

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Economie de temps
APPLICATIONS VARIEES
Blanc, Noir, AluColor, Rouge, Orange et Vert disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Des prises 2P+T simples, doubles ou triples - Des prises 2P+T détrompées simples, doubles ou triples - Des prises RJ45 pour tous vos besoins - Des prises de communication USB, HDMI, RCA, XLR, BNC, VGA et Jack pour toutes vos connexions - Des chargeurs USB double, interrupteur bipolaire et sorties de câble - Positionnement vertical ou horizontal sur prise spéciale goulotte - Ajoutez le SERCABLE et sécurisez vos connexions
RAPIDITE
Pièce de jonction : Pour raccorder 2 blocs de prises - Evite les espaces entre les blocs - Gain de temps important à la pose
FACILITE
Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Poussoir de déconnexion repéré
COMPATIBILITE
Appareillages compatibles avec nos gammes TerCia : goulottes d'installation TA-C45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia ap-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tercia ap-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

1

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

3

avec éclairage d'orientation

Non

profondeur d'appareil

43.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

67.5 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

IK

IK07

numéro RAL (équivalent)

8022

impression/marquage

sans

type de fixation

fixation avec vis

Sensibilité

0 mA

matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

qualité du matériau

autre

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

laqué / peint

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

Modèle type

broche de contact de protection

couleur

noir

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

verrouillable

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

prise inclinée ou inclinable

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.