Prise Tercia RJ45 Catégorie 6 FTP 2 modules blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • utilisation UAE/IAE
  • composition mécanisme seul

Prise Tercia RJ45 Catégorie 6 FTP 2 modules blanche RAL9010

 
 

Détails du produit

Prises RJ45
Gamme complète : Cat 6 FTP, 6A STP, 6 STP, 6 UTP - Double système d'accroche - Des connexions toujours dans le bon sens pour positionner vos prises à l'horizontale ou à la verticale - Noyau 3M™

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Optimisation des stocks - Gain de temps
APPLICATIONS VARIEES
Blanc, Noir, AluColor, Rouge, Orange et Vert disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Des prises 2P+T simples, doubles ou triples - Des prises 2P+T détrompées simples, doubles ou triples - Des prises RJ45 pour tous vos besoins - Des prises de communication USB, HDMI, RCA, XLR, BNC, VGA et Jack pour toutes vos connexions - Des chargeurs USB double, interrupteur bipolaire et sorties de câble - Positionnement vertical ou horizontal sur prise spéciale goulotte - Ajoutez le SERCABLE et sécurisez vos connexions
RAPIDITE
Pièce de jonction : Pour raccorder 2 blocs de prises - Evite les espaces entre les blocs - Gain de temps important à la pose
FACILITE
Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Poussoir de déconnexion repéré
COMPATIBILITE
Appareillages compatibles avec nos gammes TerCia : goulottes d'installation TA-C45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia ap-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

37 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

IK

IK07

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

boîtier blindé

Oui

avec éclairage

Non

domino

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

champ d'inscription

sans champ d'inscription

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

utilisation

UAE/IAE

Traitement de surface

laqué / peint

avec volet de protection

Non

couleur

blanc

Type de pose

encastré

composition

mécanisme seul

Info produit

Gamme

Tercia ap-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.