Prise de courant gallery 2P+T triple pré cablées

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 6
  • Modèle type autre
  • Couleur gris

La prise de courant triple pré cablées 2P+T WXF123 fait partie de la gamme gallery. A compléter pour une solution complète gallery: enjoliveur et plaque de finition.

 
 

Détails du produit

Gallery

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Gallery

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

nombre de prises commutables

0

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

profondeur d'appareil

33.55 mm

traitement antibactérien

Non

hauteur d'appareil

73.8 mm

finition métallique

Non

largeur d'appareil

215.8 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

compatible avec Google Assistant

Non

repiquage possible

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec microfusible

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

finition de la surface

mat

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

1

transparent

Non

compatible IFTTT

Non

IK

IK02

nombre de modules (construction modulaire)

6

numéro RAL (équivalent)

7011

avec éclairage d'orientation

Non

impression/marquage

sans

avec éclairage fonctionnel

Non

type de fixation

fixation par encliquetage

Sensibilité

0 mA

Matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

autre

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Non

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

gris

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.