Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient sans micromodule avec commande sans fils - livré complet Blanc
Permet de créer un va-et-vient en remplacement d'un interrupteur ou d'un va-et-vient existant sans micromodule et sans tirer de fils
L'interrupteur et la commande sont appairés et fonctionnent en radio 2,4GHz, aucune configuration préalable n'est requise
Composition :
- 1 interrupteur 230V~ sans Neutre 5-125W LED, livré avec coque de protection de chantier et compensateur actif - finition Blanc
- 1 commande sans fils pour éclairage livrée avec pile CR2032 3V et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble, fonction LED pour indication de batterie faible - finition Blanc
Livrés complets avec plaques Blanc Emaillé
Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix - Le mode variation de l'interrupteur pourra également être activé
Possibilité de rajouter une commande sans fils
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.
Céliane with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
finition de la surface
Compatible IFTTT
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
transparent
puissance de commutation
utilisable avec un détecteur de présence
utilisable avec un bouton-poussoir
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
type de charge
Nbre de canaux
Calibre
fréquence
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
composition
Type de pose
tension nominale