Unica - plaque de finition IP44 - Blanc - 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc

Unica - plaque de finition IP44 - Blanc - 1 poste

 
 

Détails du produit

Découvrez un mélange de style et de fonctionnalité avec New Unica. Cette plaque de finition méticuleusement conçue pour sublimer votre espace. L'espace parfaitement placé entre la fonction et le cadre offre un design élégant et un look sophistiqué. La plaque est conçuepour accueillir 1 groupe et 2 modules. Elle se clipse. Elle résiste aux rayons UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniac, à l'eau de javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence et au liquide de nettoyage pour vitres. Elle s'installe à l'horizontal. Elle est blanche (RAL 9003) avec une finition brillante. Elle est en matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé pour plus de résistance à l'usure. Ses degrés de protection sont IP44 et IK04. New Unica est conçue pour être flexible, rapide et facile à installer. Les designs et produits innovants répondent à tous les styles. Cette plaque de finition appartient à la gamme esthétique Unica System+. De plus, elle répond aux normes CEI 60669-1 et CEI 60884-1.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica pro

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'unités, verticales

0

nombre d'unités, horizontales

1

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP44

adapté à une boîte de sol

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Traitement de surface

non traité

avec grille de montage

Oui

Nbre de postes

1

Profondeur

30 mm

Hauteur

90 mm

sans halogène

Oui

Largeur

80 mm

qualité du matériau

thermoplastique

Couleur

blanc

avec volet de protection

Oui

montage encastré

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.