Unica - prise HDMI préconnectorisée - 1 module - Blanc - mécanisme seul
La nouvelle prise audio/vidéo NU343018 Unica de Schneider Electric est blanche. Cette prise HDMI se clipse en toute simplicité. La prise audio/vidéo est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend très résistante. Fabriquée dans le respect de l'environnement, elle est sans substances extrêmement préoccupantes et sans halogène. En outre, son niveau de protection IK02 contribue à la protection contre les impacts. De plus, elle répond à la norme 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique. Par ailleurs, fabriquée dans le respect de l'environnement, cette prise reste résistante aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. Cette prise audio/vidéo répond aux normes EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62680-2-1. Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
longueur du câble
type raccordement 2
type raccordement 1
avec résistance terminale
finition raccordement 2
finition raccordement 1
blindé
Gamme
Multiple de vente
Code Douane