Unica Déco Signature - Plaque de finition - Gomme noire - 3P horiz vert

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 3
  • Couleur noir

Unica déco Signature - Plaque de finition - Gomme noire - 3 postes - pour pose horizontale et verticale - entraxe 71 mm - compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7006x

 
 

Détails du produit

A quoi sert le produit Où l'installer Cette plaque de finition haut de gamme 3 postes Unica Déco Signature aux lignes géométriques épurées se pare de matière et texture pour s'allier parfaitement à n'importe quel mur et donner du caractère à votre espace. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU600672 se compose d'une plaque 3 postes en matière gomme noire esthétique effet velouté. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Terracotta, ardoise, noir nuancé, gomme ou encore blanc neige, sublimez vos espaces avec une décoration unique et captivante !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).

Unica déco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica déco

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

traitement antibactérien

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

6

diamètre de l'alésage (ouverture)

63.64 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

3

adapté à un canal d'allège

Non

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Oui

transparent

Non

finition de la surface

mat

Classe de protection (IP)

IP21

adapté à une boîte de sol

Non

IK

IK04

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

à clipser

Matériau

métal

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

autre

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

3

Profondeur

10.25 mm

Hauteur

85 mm

sans halogène

Oui

Largeur

234 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.