Unica Déco Subtile - Plaque de finition - Anthra liseré cuivre - 2P horiz vert

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de postes 2
  • Matériau plastique
  • Couleur anthracite

Unica Déco Subtile - Plaque de finition - Anthracite liseré cuivre - 2 postes - pour pose horizontale et verticale - entraxe 71 mm - compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7004x

 
 

Détails du produit

A quoi sert le produit Où l'installer Cette plaque de finition 2 postes Unica Déco Subtile, légère et élégante, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en double poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU600441 se compose d'une plaque 2 postes de couleur anthracite (RAL7021) avec deux liserés cuivres de part et d'autre. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).

Unica déco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica déco

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'unités, horizontales

2

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Oui

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre d'unités, verticales

1

transparent

Non

diamètre de l'alésage (ouverture)

63.64 mm

adapté à une boîte de sol

Non

traitement antibactérien

Non

avec volet de protection

Non

Profondeur

10.25 mm

Nbre de postes

2

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Largeur

159.6 mm

Couleur

anthracite

adapté à un canal d'allège

Non

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

Traitement de surface

laqué / peint

Hauteur

85 mm

sens de montage

horizontal et vertical

finition de la surface

mat

sans halogène

Oui

type de fixation

à clipser

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.