Unica Pro - lot de 100 plaques de finition - blanc (RAL 9003) - 1 poste - H85mmxL85mmxP10mm - IP21D - montage : horizontal, vertical - 2 modules
Les plaques de finition 1 poste Unica Pro blanc aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permettent d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica. Ce conditionnement présente moins de plastiques individuels et moins de cartons de regroupement pour diminuer les déchets et ainsi faciliter la gestion des emballages sur vos chantiers. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. NU400218P est un lot de 100 plaques de finition Unica Pro NU400218 en 1 poste et de couleur blanche. La plaque sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui contribue à la protection contre les chocs. Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage des plaques pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce cadre de protection ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
traitement antibactérien
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
adapté à un canal d'allège
montage encastré
adapté à une installation intégrée
finition de la surface
transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
sens de montage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Traitement de surface
Zone de texte/surface d'inscription
avec volet de protection
Profondeur
Nbre de postes
Hauteur
sans halogène
Largeur
Couleur