Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 10 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur anthracite

Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 10 modules

 
 

Détails du produit

Cette plaque de finition 10 modules Unica Pro anthracite aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica. Le cadre de protection est fabriqué dans un matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend le plus résistant possible. Il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1. NU411054 se compose d'une plaque 10 modules de couleur anthracite. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Il est sans halogène sans halogène. Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 2 à10 modules sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica pro

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

traitement antibactérien

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

diamètre de l'alésage (ouverture)

65 mm

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

10

nombre d'unités, verticales

0

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

7021

sens de montage

horizontal

type de fixation

à clipser

qualité du matériau

thermoplastique

Matériau

plastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Traitement de surface

laqué / peint

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

10 mm

sans halogène

Oui

Hauteur

85 mm

Largeur

298 mm

Couleur

anthracite

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.