Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - enjoliveur Blanc et support

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge charge capacitative
  • type de commande bouton rotatif
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
ICON

Variateur avec bague rotative 200W LED câblage avec ou sans Neutre Céliane - livré avec enjoliveur Blanc et support monté, à équiper d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit

Variateur à bague rotative 200W LED
Permet la commande et la variation de tous types de lampes
Câblage avec ou sans Neutre
Finition Blanc
A équiper d'une plaque Céliane

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Céliane

Variateur de lumière

luminosité min. contrôlable

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

puissance nominale de charge capacitive

7...200 VA

puissance nominale de charge inductive

7...200 VA

puissance nominale charge ohmique/résistive

7...200 W

contrôle d'app via Bluetooth

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Non

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

55 mm

hauteur d'appareil

74 mm

largeur d'appareil

74 mm

section de conducteur

1.5...2.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Tension nominale

110...240 V

IK

IK04

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

cablage en série

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

type de charge

charge capacitative

Qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

0.2 W

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Nbre de postes

1

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

type de commande

bouton rotatif

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.