Voyant LED Céliane fonction lumineuse pour doigt à anneau

Main media

Caractéristiques principales

  • Socle autre

Voyant LED filaire Céliane fonction lumineuse 230V pour équiper un mécanisme Céliane à anneau

 
 

Détails du produit

Faible consommation 0,15mA
2 fils à câbler
Permet de remplacer le voyant sur les interrupteurs et poussoir à anneau Céliane
Permet de repérer la commande dans l'obscurité
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane

Code Douane

85411000

Multiple de vente

1

Lampes miniatures

convient pour gyrophare

Non

xénon

Non

technologie

LED

halogène

Non

adapté à l'affichage

Non

adapté aux lampes de poche

Non

couleur

blanc

krypton

Non

forme de la lampe

autre

longueur totale

100 mm

température de couleur

4000 K

Socle

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.