Adaptateur étanche Plexo IP66 composable pour mécanismes 2 modules Mosaic - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • avec zone de texte Non
  • avec volet de protection Oui
  • Couleur gris
ICON

Adaptateur étanche Plexo IP66 composable pour mécanismes 2 modules Mosaic - avec borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29

 
 

Détails du produit

Adaptateur Mosaic Plexo 66 composable
IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
Pour 2 modules Mosaic
Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
Livré sans boîtier
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadre adaptateur pour installation domotique

profondeur d'appareil

33 mm

hauteur d'appareil

97 mm

largeur d'appareil

97 mm

numéro RAL (équivalent)

7016

avec zone de texte

Non

dimensions

autre

avec volet de protection

Oui

verrouillable

Non

Couleur

gris

Info produit

Gamme

PLEXO

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.