Jeu de 2 griffes standard et entretoise - Plexo

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Kit de 2 griffes standards et entretoise, pour fixation de l'appareillage Plexo dans des anciennes boîtes d'encastrement en rénovation

 
 

Détails du produit

Acier prégalvanisé zinc qui assure une bonne tenue à la corrosion
Livrée avec une entretoise qui permet d'assurer le maintien du mécanisme
Classe de corrosion C2 suivant la norme ISO 9223
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour système de raccordement modulaire

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

PLEXO

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.