Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 1
  • composition boîtier apparent

Mureva Styl - boîte 1 poste - montage saillie - IP55 - IK08 - blanc (RAL 9003) - H54mmxL76mmxl76mmxP54mm

 
 

Détails du produit

Ce boitier 1 poste, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en saillie des fonctions composables Mureva Styl.Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations ! MUR37911 est un boitier simple qui sera à associer avec 1 fonction composable Mureva Styl pour finaliser une installation en saillie, de même couleur de préférence. MUR37911 est un boitier simple qui sera à associer avec 1 fonction composable Mureva Styl pour finaliser une installation en saillie, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur et hors zone étanche. Doté d'un grip à l'arrière pour garantir l'étanchéité et s'adapter aux différentes surfaces de murs, le boitier possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Grâce au système de mécanisme à clipser, l'espace dédié à la manipulation des fils est important et accessible. Le système des 2 vis filetées métalliques assure : intuitivité de pose, robustesse et étanchéité durables dans le temps. Doté d'un grip à l'arrière pour garantir l'étanchéité et s'adapter aux différentes surfaces de murs, le boitier possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.

Mureva styl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

conforme selon BS 4662

Non

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante

Non

avec entrée du tube d'installation

Non

appareil de bureau

Non

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

avec entrée de câble

Non

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

entrée de l'arrière

Non

Classe de protection (IP)

IP55

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Non

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

1

forme

autre

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Mureva styl

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.