Mureva Styl - Lot de 60 2P+T avec cadre - étanche blanc -sans emballage unitaire

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur blanc

Mureva Styl - Lot de 60 prises de courant avec cadre - Standard français - encastré - produits complets livrés avec leur cadre - 2P+T - 16A 250VCA - connexion auto - de 1 à 2,5 mm² - blanc RAL 9003 - IP55 - IK08 - sans emballage unitaire

 
 

Détails du produit

Cette prise Mureva Styl dispose d'un cadre. La configuration du pôle de sortie est 2P+E. Elle offre un connexion par borne sans vis. Sa prise correspond à la norme française. L'ensemble est complet. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est résistant aux agents chimiques comme l'alcool, l'acide A-lactique, l'eau savonneuse, l'eau de Javel diluée. Le courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement nominale est de 250V CA. Ce dispositif permet un montage encastré. Il est blanc, fabriqué en polycarbonate. Il fonctionne entre -5 et 45°C. Son indice de protection est IP55. Le degré de protection est IK08. La prise comprend des vis pour l'installation. Le lot contient 60 unités. Mureva Styl regorge de nouvelles fonctionnalités pratiques et est conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles. Sa conception ergonomique avancée permet une installation sans effort.
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.

Mureva styl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Mureva styl

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

type de contact de protection

rond

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

profondeur d'appareil

46 mm

hauteur d'appareil

83 mm

largeur d'appareil

83 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

repiquage possible

Non

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK08

impression/marquage

sans

type de fixation

fixation avec vis

encastrement isolé

Non

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Non

nombre de phases

1

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

sans halogène

Non

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.