Mureva Styl - Lot de 60 prises de courant avec cadre - Standard français - encastré - produits complets livrés avec leur cadre - 2P+T - 16A 250VCA - connexion auto - de 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - IP55 - IK08 - sans emballage unitaire
Cette prise Mureva Styl dispose d'un cadre. La configuration du pôle de sortie est 2P+E. Elle offre un connexion par borne sans vis. Sa prise correspond à la norme française. L'ensemble est complet. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est résistant aux agents chimiques comme l'alcool, l'acide A-lactique, l'eau savonneuse, l'eau de Javel diluée. Le courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement nominale est de 250V CA. Ce dispositif permet un montage encastré. Il est anthracite, fabriqué en polycarbonate. Il fonctionne entre -5 et 45°C. Son indice de protection est IP55. Le degré de protection est IK08. La prise comprend des vis pour l'installation. Le lot contient 60 unités. Mureva Styl regorge de nouvelles fonctionnalités pratiques et est conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles. Sa conception ergonomique avancée permet une installation sans effort.
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.
Mureva styl
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
traitement antibactérien
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
nombre de pôles coupés (ronds)
compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
finition de la surface
transparent
pôle neutre sectionné simultanément
IK
impression/marquage
type de fixation
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
fréquence
avec eclips / protection enfant
nombre de phases
Traitement de surface
type de connexion
avec volet de protection
verrouillable
sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
tension nominale
Intensité