Mureva Styl - Prise courant 2P+T+va et vient verti. - saillie - IP55 IK08 - gris

Main media

Mureva Styl - prise courant 2P+T+va et vient vertical - saillie - IP55 IK08 - gris (RAL 7016) - H147mmxL76mmxP64mm - tension assignée de service : 250V - matière : plastique, laiton

 
 

Détails du produit

Cette double fonction présentant un va-et-vient 10AX avec une prise de courant 10A / 250V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage et d'alimenter un appareil électrique. Il fournit un interrupteur à 2 voies et une prise de courant française 2P + T avec prise de terre S'installant en position verticale, elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR36025 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier double vertical en saillie avec entrées de câbles. Ainsi que d'une commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple et d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec clapet à hublot transparent. Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Son boitier résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Les mécanismes de l'interrupteur et de la prise, à connexion rapide, sont fins, se clipsent et se déclipsent sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier double est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Le doigt de commande et le clapet associés à des membranes d'étanchéité se fixent à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Les mécanismes de l'interrupteur et de la prise, à connexion rapide, sont fins, se clipsent et se déclipsent sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier double est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.

Mureva styl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Combinaison interrupteur et prise

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

65 mm

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

64 mm

hauteur d'appareil

76 mm

largeur d'appareil

147 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

numéro RAL (équivalent)

7035

intensité admissible par la prise

16 A

avec éclairage

Non

sens de montage

vertical

type de prise

broche de contact de protection

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

qualité du matériau

thermoplastique

nombre de prises de courant

1

Calibre

10 A

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Oui

Couleur

anthracite

type de commande

bascule/bouton

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Mureva styl

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.