Mureva Styl - Prise de courant 2P+T schuko - saillie - IP55 - IK08 - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 1
  • Modèle type prise CEE 7/3 (type F)
  • Couleur anthracite

Mureva Styl - Prise de courant - Standard allemand - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - AENOR EAC - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm

 
 

Détails du produit

Cette prise de courant 16A / 250V en version schuko, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter un appareil électrique, conformément au standard allemand.Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR36034 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de prise de courant schuko à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent. Cette prise vous promet une grande ergonomie de câblage. Son boitier résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Le mécanisme de la prise, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Le mécanisme de la prise, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.

Mureva styl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Mureva styl

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

nombre de repiquage

0

type de contact de protection

clips de mise à la terre

nombre de contacts actifs (carré)

0

Nombre de ports USB-C

0

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

64 mm

hauteur d'appareil

76 mm

largeur d'appareil

76 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

repiquage possible

Non

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK08

numéro RAL (équivalent)

7016

impression/marquage

données

type de fixation

fixation avec vis

Sensibilité

0 mA

Matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

nombre de ports USB-A

0

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Oui

verrouillable

Oui

sans halogène

Oui

Modèle type

prise CEE 7/3 (type F)

Couleur

anthracite

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.