Prise de courant 2P+T 20A pour boîte D=67mm Plexo complet IP44 encastré - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 2
  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur gris
ICON

Prise de courant 2P+T 20A Plexo complet encastré IP44 IK08 à fixer sur boîte D=67mm - gris

 
 

Détails du produit

Programme Plexo™ complet encastré IP 55- Livrés complets - plaque déclipsée- Possibilité de passer en IK 08 avec les adaptateurs encastrés réf. 0 696 47- Possibilité de monter les griffes réf. 0 849 00 et 0 849 01
Prises de courant 20 A - 400 V- IP 44 - IK 08- Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67 mm- IK 08 non réalisable, montage de griffes impossible - 2P+T - 400 V~- Gris
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

PLEXO

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

Prises de courant séparées par phase

Non

type de contact de protection

plat

nombre de contacts actifs (carré)

0

Nombre de ports USB-C

0

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

77 mm

largeur d'appareil

84 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK08

numéro RAL (équivalent)

7046

impression/marquage

degré de protection (IP)

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

encastrement isolé

Non

alimentation spéciale

sans

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

nombre de ports USB-A

0

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Non

nombre de phases

2

nombre de prises de courant

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Oui

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

gris

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

autre

tension nominale

400 V

Intensité

20 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.