Prise de courant étanche 2P+T avec volet Plexo IP66 complet 16A 250V~ - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 2
  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur gris
ICON

Prise de courant étanche 2P+T avec volet Plexo IP66 complet 16A 250V~ - livrée avec presse-étoupe ISO20, bouchons pour câblage arrière, borne ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29

 
 

Détails du produit

Prise de courant 16A Plexo 66 complet
IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
Avec volet - 2P+T - Reçoit les fiches 10A et 16A droites ou coudées avec éclips de protection
Boîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20 - Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
Livré avec bouchons pour câblage arrière
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

PLEXO

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

Prises de courant séparées par phase

Non

type de contact de protection

rond

nombre de contacts actifs (carré)

0

Nombre de ports USB-C

0

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

70 mm

hauteur d'appareil

117 mm

largeur d'appareil

98 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP66

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK08

numéro RAL (équivalent)

7016

impression/marquage

autre

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

alimentation spéciale

sans

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

nombre de ports USB-A

0

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

nombre de prises de courant

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Oui

verrouillable

Oui

sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

gris

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.