Pressostat différentiel 100-1000 Pa

Main media

Utilisé comme contrôleur de débit ou moniteur de filtre dans les conduits d'air.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90262080

Interrupteur à différence de pression

lisible

Non

plage d’hystérésis/hystérésis de commutation

45...45 Pa

hystérésis ajustable

Non

différence de pression max. en bars

0.075 bar

différence de pression max. en Pa

7500 Pa

limite supérieure en bars plage de mesure

0.01 bar

limite inférieure en bars plage de mesure

0.001 bar

avec affichage

Non

Profondeur

90 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

88 mm

limite supérieure en Pa plage de mesure

1000 Pa

limite inférieure en Pa plage de mesure

100 Pa

nombre de positions de commutation

1

charge de contact max.

5 A

Pression de travail max.

0.075 bar

tension max. contacts

250 V

température moyenne maximale (permanente)

85 °C

type de capteur

membrane

Classe de protection (IP)

IP54

antidéflagration

Non

Diamètre raccord

81 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.