Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'extenseur de maillage Thread fournit une connectivité IoT et permet la communication via Thread. Compatible avec tous les appareils IoT Thread Siemens KNX . Étend la portée sans fil en
The Thread mesh extender provides IoT connectivity and enables communication via Thread.
- Compatible with all Siemens KNX IoT Thread devices
- Extends the wireless range by bridging from wireless thread communication to wireless thread communication (also called repeater functionality)
- Reliable network operation with mesh network functionality
- Mains powered by external power supply adapter (AC 100...240 V)
- Clear status indication with integrated LEDs
- Dimensions: 92 x 26 x 77 mm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
tension de fonctionnement
Système de bus KNX Secure
serveur Web
Radio bidirectionnelle
visualisation
Système de bus KNX-radio
possibilité de mise à jour
Avec affichage LED
dépendant du fournisseur
Autres systèmes de bus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Type de tension
Type de pose
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
Système de bus LON