Sonde température extérieure 4..20mA

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température -50...-50 °C
  • lieu d'utilisation extérieur

Capteur sensible pour acquérir la température extérieure. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

adapté à l'air

Oui

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

câble fixe sur capteur

Non

longueur du capteur

46 mm

Adapté à un montage au plafond

Non

profondeur boîtier

39 mm

largeur boîtier

80 mm

hauteur boîtier

106 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Non

type de capteur

PT1000

bouton-poussoir de mise en veille

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

mesure de la température moyenne

Non

élément de capteur de diamètre

6 mm

potentiomètre avec bouton de réglage

Non

paramétrage offset possible

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier

Oui

avec protection contre l'inversion de polarité

Non

humidité ambiante max. (sans condensation)

95 %

nombre de signaux de sortie

1

mesure de l'humidité absolue de l'air

Non

technologie LoRa

Non

mesure des particules (PM)

Non

mesure de l'enthalpie

Non

mesure passive de la température

Non

mesure de température active

Oui

mesure des COV

Non

mesure du point de rosée

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint)

Non

mesure du CO1

Non

NFC (Near Field Communication)

Non

plage de mesure de la température

-50...-50 °C

supporte protocole BACnet

Non

Compatible IFTTT

Non

adapté aux liquides

Non

Bluetooth

Non

représentation de tendance

Non

adapté aux gaz

Non

lieu d'utilisation

extérieur

tension d'alimentation assignée DC

13.5...13.5 V

tension d'alimentation assignée CA

13.5...13.5 V

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA

1

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V

0

Avec matériau de fixation

Oui

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA

0

nombre de plages de mesure

3

Classe de protection (IP)

IP65

compatible Wi-Fi

Non

antidéflagration

Non

fixation du couvercle

vissé

Finition du raccordement électrique

bloc terminal

mémorisation possible des défaillances

Non

supporte protocole Modbus

Non

supporte le protocole KNX

Non

température ambiante

-40...-40 °C

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

type d'alimentation électrique

câble d’alimentation

montage de tube possible

Non

avec boîtier

Oui

Montage mural

Oui

sans fil

Non

avec affichage

Non

Couleur du boîtier

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.