Sonde entièrement active et flexible pour le calcul de la moyenne.
pour voir vos prix et les stocks
adapté à l'air
convient pour montage dans conduit d’aération
matériau élément
câble fixe sur capteur
Adapté à un montage au plafond
profondeur boîtier
largeur boîtier
hauteur boîtier
type de capteur
Compatible avec Amazon Alexa
longueur d'enfichage
bouton-poussoir de mise en veille
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
mesure de la température moyenne
potentiomètre avec bouton de réglage
paramétrage offset possible
élément de capteur à l'extérieur du boîtier
avec protection contre l'inversion de polarité
humidité ambiante max. (sans condensation)
nombre de signaux de sortie
mesure de l'humidité absolue de l'air
technologie LoRa
mesure de l'enthalpie
mesure passive de la température
mesure des particules (PM)
mesure de température active
mesure du CO1
mesure des COV
mesure du point de rosée
élément de capteur à l'intérieur du boîtier
protocole pris en charge pour MP (multipoint)
NFC (Near Field Communication)
supporte protocole BACnet
plage de mesure de la température
Compatible IFTTT
type d'écran
adapté aux liquides
adapté aux gaz
Bluetooth
représentation de tendance
lieu d'utilisation
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
Avec matériau de fixation
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
fixation du couvercle
compatible Wi-Fi
antidéflagration
Classe de protection (IP)
mémorisation possible des défaillances
supporte protocole Modbus
température ambiante
supporte le protocole KNX
technologie
mesure de l'humidité relative de l'air
montage de tube possible
avec boîtier
sans fil
Montage mural
avec affichage
Couleur du boîtier
Multiple de vente
Code Douane