Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ45

Main media

Caractéristiques principales

  • reception/connexion de ligne dispositif de terminaison intérieure (DTI)
  • nombre de ports RJ45 8
ICON

Coffret multimédia Basique DRIVIA avec brassage 250x250mm - équipé et précâblé pour 8 prises RJ45 avec répartiteur TV/téléphone DTI RJ45, connecteurs et cordons pour applications de Grade 1 ou 2 - conforme NF C 15-100

 
 

Détails du produit

Coffret Basique avec brassage pour application de Grade 1 ou 2
Composition :
- 1 coffret Drivia 13 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 répartiteur téléphone 3 sorties- 1 répartiteur TV 4 sorties- 1 support de connecteurs RJ45- 8 connecteurs RJ45- 2 cordons quadruples- 1 bornier de terre
Dimensions : 250x250mm
Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Tableau de communication

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

reception/connexion de ligne

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

avec emplacement dédié pour équipements FAI

Oui

Largeur

250 mm

ajout de départs possible

Oui

nombre de cordons de brassage

2

nombre de ports RJ45

8

nombre de raccordements SAT/TV

4

avec raccordement de mise à la terre

Oui

type de porte

optionnel

avec alimentation intégrée

Non

Longueur

250 mm

type

autre

nombre de prises de courant

8

Numéro RAL

9003

Profondeur

103.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.