DTIo 1 Fibre Optique câblé de longueur 50 mètres

Main media
ICON

Dispositif de Terminaison Intérieure optique 1 Fibre Optique précâblé pour raccordement au PBO avec 50m de câble

 
 

Détails du produit

Ce DTIo est précâblé avec un câble de 50m de long, ce qui permet un raccordement simplifié.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Prise de raccordement de communication fibre optique

profondeur d'appareil

28 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

protection contre la poussière

couvercle à charnière

Type de fixation

à clipser

Couleur

blanc

type de connecteur

SC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.