Habillage pour tableau de communication NEO

Main media
ICON

L'habillage protège le tableau de communication NEO tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage

 
 

Détails du produit

Les habillages NEO donnent une apparence moderne de mini-baie de brassage résidentielle au tableau de communication.
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage pour tableau de communication

longueur

250 mm

numéro RAL

9003

largeur

250 mm

profondeur

50 mm

Info produit

Gamme

Neo

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.