Habillage pour zone attenante de TDC NÉO

Main media
ICON

L'habillage protège la zone attenante au tableau de communication NEO (ou un tableau de communication NEO + un module d'extension LB008) tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage

 
 

Détails du produit

Les habillages NEO donnent une apparence moderne de mini-baie de brassage résidentielle au tableau de communication et à sa zone attenante.
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage pour tableau de communication

longueur

400 mm

numéro RAL

9003

profondeur

50 mm

largeur

250 mm

Info produit

Gamme

Neo

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.