Resi9 Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6

Main media
ICON

le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45, un bandeau de brassage et un repartiteur coaxial 2 sorties

 
 

Détails du produit

Le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box, permet la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1Gb/s. Il est le lieu de départ et d'arrivée des liaisons câblées Ethernet RJ45 grade 2 TV et coaxiales des différentes pièces du logement. Ce coffret Resi9 Connect apporte confort et facilité d'installation au travers d'un grand nombre de fonctionnalités et d'astuces et un design unique. Il comporte un DTI avec 4 cordons, pour un raccordement ADSL, un Rail DIN pouvant recevoir d'autres appareils comme un DTIO , 4 RJ45 grade 2 TV, un bandeau de brassage avec 8 emplacements, des repères et un répartiteur coaxial 2 sorties. Le coffret sans porte a une largeur de 13 modules et une hauteur de 1 rangée. Il est livré avec une coiffe et des obturateurs ainsi que le kit de clippage sur la GTL Resi9. Ce coffret de communication s'installe dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) en saillie ou sur une goulotte (GTL Gaine Technique Logement). Sa fixation sur la goulotte est facilitée par un système de clips sans outil. La mise à la masse des composants métalliques du coffret de communication se fait en une seule opération grâce au raccordement du bornier de terre fixé sur le bandeau de brassage. Il répond strictement à la norme NF C 15-100. Pour une conformité complète à la réglementation, le coffret de communication R9H13401VDIM doit être associé à la zone attenante R9H13402VDIBOX. Il se monte sur les GTL Resi9 sans outils. Ce coffret est compatible avec les portes Resi9 (ref R9H13421) et se monte sur une GTL Resi9 13 Modules (ref R9HKT13) en parallèle des coffrets électriques Resi9 pour une installation fonctionnelle au design homogène. Le coffret Resi9 connect peut accepter la passerelle d'une solution domotique Wiser sur rail DIN. 4 prises RJ45 additionnels (ref VDIB17716B01) peuvent être installés dans ce coffret.
Resi9 Connect avec Odace WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.

Resi9 connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Gamme

Resi9 connect

Tableau de communication

Profondeur

108 mm

Largeur

252 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.