Actio. KNX 2V encastrable

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • Nbre de sorties 2
  • système de bus KNX Oui

Actionneur KNX 2 voies MIXTES encastrable / Montage en fond de boîte

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

puissance max. de commutation LED

400 W

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

avec affichage LED

Non

commande sur site/commande manuelle

Non

différentes phases connectables

Non

adapté à une charge C

Oui

autres systèmes de bus

sans

système de bus LON

Non

courant de commutation max.

16 A

nombre d’entrées numériques

3

Nbre de sorties

2

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

puissance de coupure max.

2300 W

tension de fonctionnement normale

21...21 V

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

0.4 W

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.