Alimentation pour module TX-IO

Main media

Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 modules d'alimentation en parallèle Entrée AC 24 Volt Génération transfert de 24 V DC 24 V, 1,2 A pour l'alimentation des modules TX-I O et des périphériques Alimentation 24 V

 
 

Détails du produit

TXS1.12F10
Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 modules d'alimentation en parallèle
Entrée AC 24 Volt
Génération transfert de 24 V DC 24 V, 1,2 A pour l'alimentation des modules TX-I O et des périphériques
Alimentation 24 V pour l'alimentation du périphérique
Transfert du signal de bus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Extension régulateur programmable

milieu de communication sans fil

Non

milieu de communication fibre de verre

Non

milieu de communication cuivre

Non

tension du secteur

autre

sorties avec indication LED

Non

entrées avec indication LED

Non

travaille de manière autonome

Non

avec prise pour ordinateur

Non

commande manuelle

Non

Profondeur

98 mm

Hauteur

77.4 mm

Largeur

96 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.