Art d'Arnould univers Epure commande pour volets MyHOME_Up - acier miroir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de points d'actionnement 2
  • nombre de touches 2
  • système de bus KNX Non
ICON

Commande BUS pour volet roulant avec marquage montée descente et boutons chromés MyHOME Art d'Arnould univers Epure finition Acier miroir monobloc format 1 poste

 
 

Détails du produit

Commande de volets roulants MyHOME_Up Art d'Arnould avec 2 poussoirs et 2 LEDs de statut
Univers Epure Acier miroir
Boutons chromés
Dimensions grand carrée 80x80mm
Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande domotique

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

radio bidirectionnelle

Non

nombre de points d'actionnement

2

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP21

transparent

Non

avec champ d'inscription

Non

système de bus LON

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

nombre de touches

2

autres systèmes de bus

autre

couplage au bus inclus

Oui

Matériau

métal

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

système de bus radio

Oui

avec thermostat d'ambiance

Non

Qualité du matériau

autre

avec capteur infrarouge

Non

Traitement de surface

galvanisé

Couleur

chrome

avec affichage

Non

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Art d'arnould

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.